SK11
タスキ型反射ベスト
高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、タスキタイプの反射ベストです。
マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。タスキタイプなので作業性が良く、動きやすいです。
用途
工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。
ウエスト(cm)
約85~110(マジックテープ調整)
材質(テープ)
塩化ビニール
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62896374
SK-TAS-Y
オレンジ
オレンジ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62896383
SK-TAS-W
白
シルバー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください