SK11
ラバー耳栓紐付
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途
工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色
イエロー
コード
あり
材質
ラバー
ケース
あり
内容量
1組
注意
※本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。
※小児の手の届かない場所に保管してください。
※耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。
※使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。
※高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62896672
SEP-3-1P
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください