曜日別特売

塗装作業用マスク

塗装作業用マスク - SK11塗装作業用マスク - SK11
(4件のレビュー)

塗装作業でも使いやすいシリコーン面体のマスクです。作業性の良いコンパクト・軽量設計です。フィットしやすく、メンテナンスしやすい面体です。
国家検定合格品です。

用途シンナー等の有機溶剤の取扱い作業時に吸入する空気の浄化。型式サカヰ式G-7型ガスの種類有機ガス種別直結式小型防毒マスク頭ひもしめひも:RA仕様商品タイプ本体内容量1個
注意
※吸収缶の保存期限は、未開封の状態で、製造日から2年間です。
※酸素濃度18%未満の場所では使用しないで下さい。
※特に井戸・マンホール・タンク・サイロ等では酸素濃度が18%未満になる恐れがありますので、注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62897092-半面タイプ1
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62897092
2024-08-04
用途: 船のペンキを塗るのに使いました。
その他業種

フィルターを別購入するか迷いましたが
無くても
大丈夫でした

対象商品 : 62897092
2022-11-03
用途: 模型の塗装作業時に使用しています。
株式会社ホビーコレクション

模型の塗装に缶スプレータイプを使用しています。屋内で市販の塗装ブースを使用して行っていましたが、有機溶剤の臭いがきつかったです。このマスクを装着することで、緩和された実感があります。

対象商品 : 62897092
2020-06-02
用途: 地下室のカビの対策用
農・林・水産業

非常に、機密性がよい!!
値段も安いし装着しや付い!!

1が参考にしています
対象商品 : 62897092
2018-06-04
用途: 塗装作業に
サービス業

付けやすく扱いやすい。思っていたよりも軽く作業の効率が悪くなるということがない。取り替えカートリッジがもう少しやすくなると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする