曜日別特売

フィルター式マスク マスキー

フィルター式マスク マスキー - SK11フィルター式マスク マスキー - SK11
(7件のレビュー)

装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。

用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。種別使い捨て防じんタイプ一般粉塵用取替えフィルター式適合フィルターYM-18内容量1個
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。有毒ガスの存在する環境では、使用しないでください。
※酸素濃度18%未満の場所では、使用しないでください。
※必ず取扱い説明書をお読みのうえ、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62897643YM-17 1PCS
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62897643
2026-02-01
用途: 木やパテの研磨
その他業種

メリヤスを使わないので水洗い出来て良い。
顔へのフィット感も良い。

2024-10-18
用途: 3層マスクの代わりに使っています。

世の中、3層の不織布マスクを使えっていう事で、皆さん使っていますが、周りで使っている人を良く観察してください。
鼻マスクの人がやたら居ることに気が付くと思います。
それから、目の下の部分をきちんと密着させないで使っている人。
冬、マスクをしてメガネを曇らせている人。
これらの人は、ただ、マスクを付けているだけで、着けているわけではありません。
その点、このマスクは鼻マスクにはなりませんし、冬、メガネが曇ることもありません。

対象商品 : 62897643
2023-01-11
用途: 産業廃棄物処理作業時
その他業種

確かに、装着後の呼吸は、大変、楽で作業がしやすくなります。
簡易防塵マスクとしては、申し分なく、お勧めが出来ますが、絶えず、粉塵が舞っている様な過酷な作業環境では、お勧めしません。
あくまで、簡易的な防塵マスクだと認識して、使って下さい。

対象商品 : 62897643
2022-02-02
用途: 金属ネジ検品
サービス業

上に合わせると顎に隙間が出るので、顎に合わせると鼻に気持ち隙間が出ますが、サージカルマスクよりも息が楽で、仕事後の喉の違和感も感じなくなったから、防いでくれてると思います。サイズ展開があったらなお良かったのかな。

対象商品 : 62897643
2022-01-31
用途: サンディング
ケーアールトレードイング自動車・二輪車・自転車関連業

顔にフィットしてホコリシャットアウトしてます。満足です。

対象商品 : 62897643
2021-05-05
用途: 富士山噴火の備え
自動車・二輪車・自転車関連業

口元に大変フィットし息苦しさもありません、オススメです。

対象商品 : 62897643
2020-03-06
用途: 粉塵対策
教育・研究機関

床下石を、削る時に使用しましたが、いつもより楽に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする