曜日別特売

作業用ニーパット

作業用ニーパット - SK11作業用ニーパット - SK11作業用ニーパット - SK11
(26件のレビュー)

ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。

用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。種別ニーパット内容量1個
注意
※セットではありません。片脚分のみの販売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62897686SK-R/L
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 大柄な人にも使いやすい

マジックテープで調節可能なので、大柄な人にもフィットして使いやすいそうです。

対象商品 : 62897686
2024-08-09
用途: 床の清掃、メンテナンス

作業時、膝のお皿の下部神経がピリピリ痛み出したので買い求めました。まず、着脱が簡単でずれません。期待以上に膝の収まりが良くて、しっかりホールドしてくます。痛みを心配しながらの作業も解消できました。床との接触面のすべりもスムーズですので、私の作業には好都合でした。

対象商品 : 62897686
2024-06-03
用途: 床作業時に使用
株式会社ペースエレクトロニクスグループ

パッドのクッションも床フロア作業時丁度いい感じである。ただ、付けたまま歩き続けると多少のズレが出てくる。
また、1対かと思っていたら1個づつの販売だったの出来れば一対販売もしてくれるといいかもしれません。
耐久性に関しては、まだ使用始めたばかりなので未知数である。

2が参考にしています
対象商品 : 62897686
2023-05-04
用途: 床ふき掃除
サービス業

サイズも大きく想定通りの使用ができました。
膝の負担を減らすことができて満足しています。

対象商品 : 62897686
2023-07-05
用途: 膝をつく作業時
神田セラピー医療・福祉・介護関連業

もう少しシンプルにできているのかと思いながら使用、結果としてはやや満足。
ズボンの中に付けることも想定したニーパットも考えて頂けると嬉しい。

対象商品 : 62897686
2022-10-10
用途: 水槽やマンホールの点検
建設業・工事業

膝をつく作業をズボンを汚さずにできます。冬は暖かく、夏も意外に暑くなく使えます。

対象商品 : 62897686
2022-04-29
用途: 春と秋のタイヤ交換時
有限会社北海道・函館モーモータクシー

現在、別のものを使用中ですが、ゴムが弱く伸びきってしまい使いにくかったが、丈夫そうで良い

対象商品 : 62897686
2022-07-19
用途: 造園作業時剪定など
鈴木庭園建設業・工事業

以前モノタロウさんで他社メーカーの物を
使用していて追加しようと思った所廃盤になったのか
販売していないためこのニーパットを購入したみました。
以前のより長さがあるので膝全体をカバーしてくれるので
とても良かったです。ただ1足売りなので注意です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする