曜日別特売

作業用ヘッドホン

作業用ヘッドホン - SK11作業用ヘッドホン - SK11作業用ヘッドホン - SK11
(8件のレビュー)

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。

用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)イエロータイプヘッドバンドタイプNRR値27内容量1個
注意
※耳あてのカップを耳全体を覆うように装着してください。
※正しく装着しないと遮音効果は低減します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62897695SE-1Y
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: サンダー使用

めちゃくちゃ短くて耳が上に引っ張られてきついです
長さ等で確認出来ればよかったです。

対象商品 : 62897695
2024-04-07
用途: 造園
サービス業

剪定した枝や葉を粉砕する作業で使用しています。何にもつけずに一日作業を続けると一時的に難聴になりました。次に古くなった音楽用のヘッドホンを使いましたが、やはり耳が痛くなりました。目的に特化した製品は、性能が良いと思いました。快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 62897695
2022-05-26
用途: 作業(データ入力)時
その他業種

作業中ノイズ(騒音)を気にしなくなり、集中できるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 62897695
2021-03-10
用途: 工場作業騒音対策

お安いので見た目、質感はそれなりですが、角度や伸縮調整は装着するだけでちょうどよい感じになるので良かった。フィットするため防音に関しては全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 62897695
2021-03-30
用途: 木工機械作業時
その他業種

音が全く聞こえなくなる訳では無いので、機械がまわってるのが分かっていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 62897695
2020-02-29
用途: エアーツール使用時

これまでオレンジ色の耳栓を使っていましたが、今回過去最大に音が大きいツールを導入するにあたり「ヘッドギアが短くて上からかぶれない」他の同等品を避けてこれを選択しました。遮音は当方の用途であれば良好です。ちょっときついのは遮音と引き換えなので。途中外して首とかに掛けたままにしにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 62897695
2019-07-10
用途: 除草のために機械を使うとき
教育・研究機関

伸縮可能で、人それぞれ長さを合わせることができるのがとても良かったです。

対象商品 : 62897695
2017-06-27
用途: 研削作業など

安価なのが心配でしたが、耳につく高音がしっかり遮音できるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする