日動工業
モニタリングカメラ用増設カメラ
仕様
送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
質量(g)
289
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×111×134(突起物除く)
センサー
1/5インチ カラーCMOS
総画素数
656×488
使用環境温度(℃)
-10~50
視野角
65°
使用環境湿度(%)
15~85
周波数(GHz)
2.4
照射距離(m)
夜間/10m(最大)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68453650
WSC-W03CW-1P【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
60,000
¥
42,980
¥
34,980
アウトレット
¥
38,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
62900285
WSC-W03CW-1P
-
¥
60,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください