曜日別特売

インスタントカラーフィルム instax SQUARE

インスタントカラーフィルム instax SQUARE - 富士フイルムイメージングシステムズ
(1件のレビュー)
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO800フィルムサイズ(W×H)(mm)86×72画面寸法(mm)62×62内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921538WW 1
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62921538
2024-07-09
用途: 写真を取る時
卸売・小売業

すぐに商品が届きました。
きれいにチェキの写真を撮ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする