曜日別特売

マーカーラベル

マーカーラベル - CTKマーカーラベル - CTKマーカーラベル - CTKマーカーラベル - CTKマーカーラベル - CTKマーカーラベル - CTKマーカーラベル - CTK

番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります

19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825837PVCW06171巻ホワイト塩ビ176短片
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50825846PVCW06201巻ホワイト塩ビ206短片
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50825855PVCW06231巻ホワイト塩ビ236短片
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62901055PETS0617-30シルバー1巻シルバーPET176短片
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
50825864PVCW06261巻ホワイト塩ビ266短片
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
62901073PETS0620-30シルバー1巻シルバーPET206短片
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
62901098PETS0623-30シルバー1巻シルバーPET236短片
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62901177PETS0699-30シルバー1巻シルバーPET-6長尺
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
62901195PETW0617-25ホワイト1個ホワイトPET176短片
3,4503,398
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
62901213PETW0620-25ホワイト1個ホワイトPET206短片
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62900854TW-20(R6)1個ホワイト塩ビ206短片
2,500
取扱い終了
代替品有
62900942LW-100(R6)1個ホワイト塩ビ-6長尺
2,500
取扱い終了
代替品有
62901317TW-17(R6)1個ホワイト塩ビ176短片
2,500
取扱い終了
代替品有
62901335TW-23(R6)1個ホワイト塩ビ236短片
2,500
取扱い終了
代替品有
62901353TW-26(R6)1個ホワイト塩ビ266短片
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62900958LW-105(R6)1個ホワイト塩ビ-5長尺
2,500
取扱い終了
返品不可
62900967LW-108(R6)1個ホワイト塩ビ-8長尺
2,500
取扱い終了
返品不可
62901238PETW0623-25ホワイト1個ホワイトPET236短片
2,500
取扱い終了
返品不可
62901247PETW0699-25ホワイト1個ホワイトPET-6長尺
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62900854TW-20(R6)50825846PVCW0620TW-20(R6) マーカーラベル CTK 50825846マーカーラベルCTK1巻
3,398
税込3,738
RoHS2対応になりました。
62900942LW-100(R6)50825828PVCW0699LW-100(R6) マーカーラベル CTK 50825828マーカーラベルCTK1巻
3,398
税込3,738
RoHS2対応になりました。
62901317TW-17(R6)50825837PVCW0617TW-17(R6) マーカーラベル CTK 50825837マーカーラベルCTK1巻
3,398
税込3,738
RoHS2対応になりました。
62901335TW-23(R6)50825855PVCW0623TW-23(R6) マーカーラベル CTK 50825855マーカーラベルCTK1巻
3,398
税込3,738
RoHS2対応になりました。
62901353TW-26(R6)50825864PVCW0626TW-26(R6) マーカーラベル CTK 50825864マーカーラベルCTK1巻
3,398
税込3,738
RoHS2対応になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする