マーカーチューブ

マーカーチューブ - CTK
(3件のレビュー)

ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!

長さ(m)100
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
肉厚(mm)
チューブ内径(Φmm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62901405マーカーチューブ3.2X0.4MM1巻0.43.21.25sq.
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62901423マーカーチューブ3.6X0.5MM1巻0.53.62.0sq.
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62901466マーカーチューブ4.2X0.5MM1巻0.54.23.5sq.
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62901414マーカーチューブ3.5X0.5MM1個0.53.51.25sq.
オープン
取扱い終了
62901448マーカーチューブ4.0X0.5MM1個0.542.0sq.
1,720
取扱い終了
返品不可
62901484マーカーチューブ5.0X0.5MM1個0.553.5sq.
1,990
取扱い終了
返品不可
62901502マーカーチューブ6.0X0.5MM1個0.565.5sq.
2,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 操作盤作成時のケーブルマーカー
有限会社 光環境建設業・工事業

操作盤作成時のケーブルマーカーに使用します。
純正部品以外が有るを知らなかったので、安価で大変便利です。

2025-08-21
用途: 電線のマークチューブとして使用している。

まず安価な事ときれいな白色でツヤも良く使いやすいです。リピートしてます。

対象商品 : 62901423
2019-05-30
用途: 機械配線の電線マーク番号
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使えました。注文の長さが少量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする