食洗機用キュキュット ウルトラクリーン

食洗機用キュキュット ウルトラクリーン - 花王
(4件のレビュー)
使用場所キッチン液性中性シリーズキュキュット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63977323本体1個(480g)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
63977348つめかえ用1個(840g)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63977323本体566585804901301452597本体 食器洗い乾燥機専用 キュキュットクリア除菌 ジェルタイプ  すっきりシトラスの香り 本体 花王 56658580食器洗い乾燥機専用 キュキュットクリア除菌 ジェルタイプ すっきりシトラスの香り 本体花王1個(450g)
549
税込604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63977348
2023-06-09
用途: 食洗器
教育・研究機関

今購入できないようですが、他社よりも綺麗に洗浄できるので、復活をお願いいたします。

対象商品 : 63977348
2021-09-29
用途: 食洗器用洗剤
農・林・水産業

ずーと使っている商品です。汚れ落ちの性能はよくて満足しています。

対象商品 : 63977348
2020-06-20
用途: 食洗器用に
サービス業

2つ購入したのですが、1つはもっとお得な増量タイプが入っていました。小さな気遣いにうれしくなりありがとうございました。

2020-03-16
用途: 食洗機使用時
建設業・工事業

ワンプッシュで 使用できるから
使い勝手がいいです。
汚れもスッキリ落ちて
この商品以外 使う気には なりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする