中発販売
バリアリール Wide
シート幅120mmでシート長5mを確保
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m)
5
シート幅(mm)
120
仕様
マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約520
材質(シート)
ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×66×203
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1台
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62904722
BRS-1205A
855-3131
黄/黒
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
62904738
BRS-1205B
855-3132
黄/黒+危険立入禁止
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Reelex バリアリールWide
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった