中発販売
Wバリアリール
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)
12
シート幅(mm)
60
仕様
マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約680
材質(シート)
ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×143
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1台
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62904747
BRS-W606A
855-3133
黄/黒
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
62904756
BRS-W606B
855-3134
黄/黒+危険立入禁止
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
62904765
BRS-W606D
855-3135
黄/黒+関係者以外立入禁止
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください