サインプラチェーン

サインプラチェーン - 中発販売サインプラチェーン - 中発販売サインプラチェーン - 中発販売

最大ストローク左右で20m ※片側最大10m
軽量プラスチックチェーン内蔵
”チェーンロックスライダー”で固定&収納
高品質&高耐久なフルカラー印刷
オリジナルデザインも1台から製作可能
機能性と安定性を兼備したキャスター
余分なチェーンはスッキリ収納

仕様屋外使用可、D型カラビナ付質量(kg)約27キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個)チェーン線径(Φmm)6チェーン長(m)両側20(片側最大10)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62904774SPC-W610A本体カバー/ポリプロピレン、チェーンロックスライダー/ジュラコン(R)・ポリエチレン、ベースプレート/鉄(ライトグレー塗装)、表示ラベル/塩化ビニール、プラチェーン/ポリプロピレン(黄)文字入り829-1889立入禁止(2面)/入らないで下さい(2面)
97,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62904783SPC-W610B本体カバー/ポリプロピレン、チェーンロックスライダー/ジュラコン(R)・ポリエチレン、ベースプレート/鉄(ライトグレー塗装)、表示ラベル/塩化ビニール、プラチェーン/ポリプロピレン(黄)文字入り829-1890進入禁止(3面)/赤無地(1面)
97,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Reelex サインプラチェーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする