池永鉄工
コンロカバー(システムキッチン用)
コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
用途
システムキッチン用
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62904582
IK2-60W
スチール
60cm
ホワイト
572×650×70
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62904598
IK2-60S
スチール
60cm
シルバー
572×650×70
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62904607
IK2-75W
スチール
75cm
ホワイト
572×800×70
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62904616
IK2-75S
スチール
75cm
シルバー
572×800×70
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62904625
IK2S-60
ステンレス
60cm
-
572×650×70
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62904634
IK2S-75
ステンレス
75cm
-
572×800×70
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください