曜日別特売

超小型クランプ式交流電流センサ

超小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ超小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ超小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ
(2件のレビュー)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。

適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
出力特性
直線性
使用環境
保存環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62904923CTL-10-CLS120Arms連続1V±2%/50A (50/60Hz RL=60Ω)±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62904932CTL-10-CLS-4A/0.4V120Arms連続1V±2%/50A (50/60Hz RL=60Ω)±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
2,800
2,698
2,968(税込)
81日以内出荷
返品不可
62904957CTL-10-CLS-8A/0.4V120Arms連続1V±2%/50A (50/60Hz RL=60Ω)±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
62904948CTL-10-CLS-6000T(最大)120Arms連続1V±2%/50A (50/60Hz, RL=60Ω)±1%/FS (50/60Hz, RL=60Ω)-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62904923
2024-06-01
用途: 電子工作
サービス業

家全体の電流値をモニターする装置製作に使用しました。常時問題なく作動しています。

対象商品 : 62904923
2019-04-02
用途: 太陽光発電所の発電量監視用
電気・ガス・熱供給・水道業

低圧の太陽光発電所でパワコンごとの電流を計測するのにちょうどよいサイズです。クランプ式なので取り付けも簡単で、便利に使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする