極小型クランプ式交流電流センサ

極小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ極小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ極小型クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ
(4件のレビュー)

クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。

仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905282CTL-6-S32-8F-CL
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62905282
2020-10-16
用途: 電子工作
製造業

イグニッションコイルのハーネスをクランプし、エンジンの回転数を検出するのに使いました。小型で良いのですが、50℃MAXなのでエンジンルームでは一工夫必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 62905282
2020-04-01
用途: 制御装置の設計
製造業

モーター動作の簡易的な確認のために購入。波形としては電流計とほぼ同じに測定可能で値段も手ごろなので満足です。
ただし留め部分の脱着回数が100回なので消耗品的に扱うか補修しながらの使用になるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62905282
2019-02-14
用途: エアコン室外機、エコキュート室外機の排風を逃がす送風機駆動に使用

エアコン室外機、エコキュート室外機の既設配線に簡単に装着でき既設て、検知モジュールとともにリレーを駆動できて満足。

対象商品 : 62905282
2018-08-31
用途: 連動コンセントの自作
その他業種

ルーターと集塵機を連動させるために購入しました。
小型で組み込みやすく使いやすいセンサーです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする