曜日別特売

分割・クランプ型センサ

分割・クランプ型センサ - ユーアールディ分割・クランプ型センサ - ユーアールディ分割・クランプ型センサ - ユーアールディ分割・クランプ型センサ - ユーアールディ

小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。

耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電流(A)
許容電流(A)
出力特性
直線性
保護構造
構造
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905343CTT-10-CLS0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦15Ω120Arms連続400mV-1±1%/80A (50/60Hz, RL=15Ω)±1%FS/80A (50/60Hz, RL=15Ω)(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式45
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
62905395CTT-16-CLS0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω300Arms連続400mV-1±1%/120A (50/60Hz, RL=10Ω)±1%FS/120A (50/60Hz, RL=10Ω)(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式75
2,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
62905483CTT-24-CLS0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω360Arms連続1500mV±1%/300A (50/60Hz, RL=10Ω)±1%FS/300A (50/60Hz, RL=10Ω)(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式180
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
62905517CTT-36-CLS0.1~600Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω720Arms連続1500mV±1%/600A (50/60Hz, RL=5Ω)±1%FS/600A (50/60Hz, RL=5Ω)(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式320
4,650
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする