ユーアールディ
センサ・変換器一体型電流変換器
交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
センサ/変換器一体構造で高信頼性。
外部に付属回路が一切不要。
絶縁計測が可能。
1:100以上の範囲で優れた直線性。
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流
直線性
±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
耐電圧
AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境
-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
電圧調整方式
±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)
出力端子
2.8 X 0.5 X 5L 端子
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)(50/60Hz)
出力インピーダンス(Ω)
応答性
リップル(mVp-p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62905562
CTU-8-CV-10
10
3.6k
200ms (typ)
(出力)80
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
62905578
CTU-8-CV-20
20
1.8k
150ms (typ)
(出力)100
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
62905587
CTU-8-CV-30
30
1.2k
150ms (typ)
(出力)120
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62905596
CTU-8-CV-50
50
680
100ms (typ)
(出力)200
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください