ユーアールディ
高変流比・大出力・高精度電流センサ
フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。
高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。
1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性。
仕様
(飽和限界電流)80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)6000n±2ターン、(二次巻線抵抗)1640Ω(参考値)
質量(g)
60
許容電流(A)
240Arms連続
構造
PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)
1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+75℃
保存環境
-30℃~+90℃
リード線
(出力)耐熱ビニール電線(AWG22×150L)
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62905605
CTU-8-S50-60
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください