曜日別特売

汎用直流電流センサ

汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ
(1件のレビュー)

+12V単電源対応。
出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。
絶縁計測可能。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。

仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
抵抗(Ω)
最大電流(A)
インダクタンス(H)
端子径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905885HPS-10-AS±10(一次巻線直線)2.8m(非飽和)±101.5μ1.1
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62905903HPS-15-AS±15(一次巻線直線)1.3m(非飽和)±150.7μ1.4
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62905928HPS-20-AS±20(一次巻線直線)0.7m(非飽和)±200.4μ1.7
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62905946HPS-25-AS±25(一次巻線直線)0.4m(非飽和)±250.2μ1.8
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62905964HPS-3-AS±3(一次巻線直線)28m(非飽和)±316μ0.6
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62905982HPS-5-AS±5(一次巻線直線)8.0m(非飽和)±55.1μ0.9
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62905964
2022-12-09
用途: DC24Vラインの電流計測

ホール素子タイプでは拾いきれないようなmAレベルの微小電流もそこそこ計測が出来るのでとても重宝しています。計測電流容量によって足の太さが異なりますので、これの配線取付用の専用基板かソケットがあればもっと良いのですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする