曜日別特売

ぴったんこキャッチ

ぴったんこキャッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぴったんこキャッチ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

吸盤のボールがミットにぴったんこ!ミット2枚とボールのセット。

仕様PP袋入り材質ミット:PP、ボールPVC寸法(Φmm)ミット:180、ボール:55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629060523059
オープン
355
391(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62906052
2022-12-09
用途: 遊ぶために
医療・福祉・介護関連業

子どもと遊ぶために購入しました。
お皿は、紙でできているような感じがしました。
お皿の裏面は、少しざらざらしていました。
安いので、しょうがないのですが、すぐに壊れそうな感じがしました。
ぴったんこして、楽しかったです。

対象商品 : 62906052
2020-06-08
用途: 子供の遊び用

つるつるの面にぴったんことはりつくのが面白いようで、子が気に入って遊んでいます。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする