アーテック[学校教材・教育玩具]
筆筒
(1件のレビュー)
油彩、アクリル筆用、3―6本用、ペインティングナイフ、パレットナイフも入ります。
サイズ:Φ32×335mm
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
色
グリーン
寸法(mm)
Φ32×335
大きさ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62907346
166003
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください