曜日別特売

キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応)

キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) - YAMAZEN(山善)
(12件のレビュー)

水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。

用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。質量(g)約510(電池除く)電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)口径(Φmm)スピーカー:100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167防塵防水性能IP64受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)約400内容量1台
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※本機は「防まつ・防じん」相当品ですので、水の飛まつは問題ございませんが、大量の水をかけたり、水中に入れたりすることはできません。
※電池ボックスのふたのネジがきちんとねじ込まれているかをご確認ください。少しでもゆるんでいると「防まつ・防じん」にはなりません。
※電池使用時間はJEITA(電子情報技術産業協会)規格により測定値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62911643YR-M100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 屋外作業
有限会社 渡部土木

ダイヤルのチューニングが微妙すぎて放送局が合わせにくい

対象商品 : 62911643
2024-03-19
用途: 普通に普段のラジオ
製造業

ニッケル水素充電池で使用しています。単三三本をスペーサーで単一に全部で単三12本、すべてモノタロウで揃えました。取っ手のデザインも機能的だと思います。感度も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 62911643
2024-04-04
用途: 屋外ラジオ
株式会社エステー工業サービス業

このラジオは屋外仕様の為、外での作業時に聞けるのは大変うれしい。また電池が単1型4個なので長持ちするのがうれしいい。

対象商品 : 62911643
2020-03-14
用途: 畑での作業時に!
農・林・水産業

思っていた通りの商品でした。機械に吊り下げて使用
するので、軽いし 大きさも丁度良かったです。
電波の入りも、いいようです。

対象商品 : 62911643
2019-04-15
用途: 家事や外での作業の時に使用しています。
製造業

感度も良くはっきりクリヤーに聞こえます、欲を言えば時計の表示があれば 大満足です。

対象商品 : 62911643
2018-10-16
用途: 野外作業及び災害対策
農・林・水産業

通常、野外では拡散してニュース等の会話が聞きづらいが、このラジオは明瞭に聞き取れるので重宝している。災害時の避難場所の使用で、受難中は輪になって情報に集中しているので問題無いが、長期的な避難生活になると、やはりイヤホーンが欲しい。野外での防水に重点を置いている為と推測するが、必要な時に栓を外せるジャック等工夫してもらえないか?

1が参考にしています
対象商品 : 62911643
2024-05-02
用途: 農作業中
農・林・水産業

最悪、
チューニングが勝手に変わって
受信できない。
不良品だと思うけれど、安物の銭失いだった。
違う商品を買い替えた。

1が参考にしています
対象商品 : 62911643
2022-04-06
用途: 屋外作業

ワイドFMが聞きたくて高感度ラジオで検索したらこのラジオがでてきました。期待して買いましたがFMもNHK位で民放は電波状態の良い所をあちらこちら探さないとだめでした。それもワイドFMは入りません。田舎じゃダメかな。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする