TENMA(天馬)
とっても便利箱 45S(ロング)
押入れや棚のすき間やベッド下のデッドスペースを有効活用できる。サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース。
高いとこでも低いとこでもとっても便利。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
フタ
あり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×870×150
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
170
収納の目安
トレーナー約12枚
外寸法・奥行(mm)
980
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48248395
‐
1セット(15個)
450×980×170
ベージュ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62911853
‐
1セット(5個)
450×980×170
ベージュ
¥
29,040
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません