TENMA(天馬)
ビュートケース 3段
押入れの収納に便利!キャスター付きなので移動もラクラク。
押入れ半間に、2台並べて使えます。
色
カプチーノ
付属品
差込式キャスター
トラスコ品番
857-2596
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×740×680(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×692×180(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約12枚
内容量
1個
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272318
110005736
¥
19,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
62911862
‐
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください