TENMA(天馬)
たっぷり収納ケース
押入れの奥までたっぷり奥行74cm。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62911896
‐
1セット(4個)
2.5
390×740×230
トレーナー約10枚
¥
29,704
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
31272406
110005975
1個
2.9
390×740×300
トレーナー約14枚
¥
8,032
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
48246724
‐
1セット(12個)
2.5
390×740×230
トレーナー約10枚
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248596
‐
1セット(9個)
2.9
390×740×300
トレーナー約14枚
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62911905
‐
1セット(3個)
2.9
390×740×300
トレーナー約14枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません