TENMA(天馬)
PRXルームケース
衣類収納からコスメティック、メディアの整理やステーショナリー、子供部屋にも人気な収納用品。
付属品
簡易キャスター4個、脚2個
材質
(天板・外枠・引出し・脚・キャスター)ポリプロピレン、(前パネル)スチロール樹脂、(補強板)アルミ
収納の目安
各引出しにトレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62914626
L-6005
1個
カプチーノ
600×450×1150
525×405×195
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48247135
L-6005
1セット(3個)
ブラウン
600×450×1150
525×405×195
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247440
L-6005
1セット(3個)
カプチーノ
600×450×1150
525×405×195
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912002
L-6005
1個
ブラウン
600×450×1150
525×405×195
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912115
L-6003
1個
ブラウン
600×450×710
525×405×195(×3段)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914608
L-6003
1個
カプチーノ
600×450×710
525×405×195(×3段)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。