TENMA(天馬)
PRXルームケース
衣類収納からメディアの整理やステーショナリーまで。ゆったり収納できて子供部屋にも人気な収納用品。
付属品
キャスター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
収納の目安
各引出しにトレーナー約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62912273
5403
1個
ブラウン
4.24
540×420×680(キャスター使用時)
450×360×160(×3段)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
62912282
5404
1個
カプチーノ
5.45
540×420×880(キャスター使用時)
450×360×160(×4段)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
62912298
5404
1個
ブラウン
5.45
540×420×880(キャスター使用時)
450×360×160(×4段)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
62912307
5405
1個
カプチーノ
6.66
540×420×1080(キャスター使用時)
450×360×160(×5段)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
62912316
5405
1個
ブラウン
6.66
540×420×1080(キャスター使用時)
450×360×160(×5段)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
48247144
5405
1セット(3個)
カプチーノ
6.66
540×420×1080(キャスター使用時)
450×360×160(×5段)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247160
5405
1セット(3個)
ブラウン
6.66
540×420×1080(キャスター使用時)
450×360×160(×5段)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248088
5404
1セット(3個)
カプチーノ
5.45
540×420×880(キャスター使用時)
450×360×160(×4段)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248097
5404
1セット(3個)
ブラウン
5.45
540×420×880(キャスター使用時)
450×360×160(×4段)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248210
5403
1セット(3個)
カプチーノ
4.24
540×420×680(キャスター使用時)
450×360×160(×3段)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248219
5403
1セット(3個)
ブラウン
4.24
540×420×680(キャスター使用時)
450×360×160(×3段)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912264
5403
1個
カプチーノ
4.24
540×420×680(キャスター使用時)
450×360×160(×3段)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません