TENMA(天馬)
PRX カバゾコ
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
材質(本体)
ポリプロピレン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62914057
‐
1セット(4個)
クリアブラウン
835-9984
(天板)1、(引出し)4
450×400×220
390×320×140
¥
21,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
62914093
‐
1セット(4個)
クリア
835-9988
(天板)1、(引出し)6
600×400×220
540×320×140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
31272370
110008223
1個
クリア
835-9978
(天板)1、(引出し)4
300×400×220
240×320×140
¥
4,276
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
31272379
110008228
1個
クリア
835-9983
(天板)1、(引出し)4
450×400×220
390×320×140
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
62913996
‐
1セット(6個)
クリア
835-9978
(天板)1、(引出し)4
300×400×220
240×320×140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914005
‐
1セット(6個)
クリアブラウン
835-9979
(天板)1、(引出し)4
300×400×220
240×320×140
¥
25,656
取扱い終了
返品不可
地域運賃
62914014
‐
1セット(6個)
フォレストグリーン
835-9980
(天板)1、(引出し)4
300×400×220
240×320×140
¥
14,112
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914023
‐
1セット(6個)
グレージュ
835-9981
(天板)1、(引出し)4
300×400×220
240×320×140
¥
14,112
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914032
‐
1セット(6個)
サンセットオレンジ
835-9982
(天板)1、(引出し)4
300×400×220
240×320×140
¥
14,112
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914048
‐
1セット(4個)
クリア
835-9983
(天板)1、(引出し)4
450×400×220
390×320×140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914066
‐
1セット(4個)
フォレストグリーン
835-9985
(天板)1、(引出し)4
450×400×220
390×320×140
¥
11,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914075
‐
1セット(4個)
グレージュ
835-9986
(天板)1、(引出し)4
450×400×220
390×320×140
¥
11,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914084
‐
1セット(4個)
サンセットオレンジ
835-9987
(天板)1、(引出し)4
450×400×220
390×320×140
¥
11,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914102
‐
1セット(4個)
クリアブラウン
835-9989
(天板)1、(引出し)6
600×400×220
540×320×140
¥
25,280
取扱い終了
返品不可
地域運賃
62914118
‐
1セット(4個)
フォレストグリーン
835-9990
(天板)1、(引出し)6
600×400×220
540×320×140
¥
14,448
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914127
‐
1セット(4個)
グレージュ
835-9991
(天板)1、(引出し)6
600×400×220
540×320×140
¥
14,448
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914136
‐
1セット(4個)
サンセットオレンジ
835-9992
(天板)1、(引出し)6
600×400×220
540×320×140
¥
14,448
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません