TENMA(天馬)
押入れ収納ケースWMー306
押入れの収納に便利。衣替えの整理整頓にも大活躍。
引出しが6個の3段タイプ。衣類もタオルもたっぷりしまえます。
色
ホワイト
付属品
キャスター
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×700×630(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×620×160(×6個)
収納の目安
各引出しトレーナー約9枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31272214
110000924
1個
¥
33,566
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
48248070
WM-306
1セット(3個)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62914486
WM-306
1個
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません