TENMA(天馬)
ビデオ・新書いれと庫
ビデオ入れとして、ビデオテープが整理可能な、ビデオテープボックス。透明タイプで中身も見やすい。
色
オールクリア
付属品
仕切板
トラスコ品番
836-0005
材質
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂
質量(g)
650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×450×210
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×400×195
収納の目安
ビデオ約15本、新書約26冊、PSPゲームソフト約26枚
内容量
1セット(18個)
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62914513
‐
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません