曜日別特売

A4・雑誌いれと庫

A4・雑誌いれと庫 - TENMA(天馬)

A4雑誌の整理に最適な収納ボックス。透明タイプで中身も見やすい。

オールクリア付属品雑誌ストッパートラスコ品番836-0007材質(本体)ポリプロピレン、(雑誌ストッパー)スチロール樹脂質量(g)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×305×325有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×307収納の目安A4雑誌約15冊、A4ファイル約8冊、A4教科書約21冊内容量1セット(18個)
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62914538-
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
57329941‐【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする