ニッペホームプロダクツ
アクリルトタンN屋根用
主な用途
屋根、トタン
希釈剤
ペイントうすめ液(5%以内)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
(夏)約3以上、(冬)約6以上
乾燥時間
夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
全30種類を絞り込む
色
選択してください
こげ茶
なす紺
ビクトリアンレッド
空
緑
赤さび
赤茶
青
黒
黒茶(チョコレート)
内容量
1缶(2kg)
1缶(7kg)
1缶(14kg)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926264
-
1缶(2kg)
赤さび
約20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926273
-
1缶(2kg)
こげ茶
約20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926282
-
1缶(2kg)
空
約20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926298
-
1缶(2kg)
青
約20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926307
-
1缶(2kg)
緑
約20
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926316
-
1缶(2kg)
なす紺
約20
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926325
-
1缶(2kg)
赤茶
約20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926334
-
1缶(2kg)
黒茶(チョコレート)
約20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926343
-
1缶(2kg)
黒
約20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926352
-
1缶(2kg)
ビクトリアンレッド
約20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926368
-
1缶(7kg)
赤さび
約75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926377
-
1缶(7kg)
こげ茶
約75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926386
-
1缶(7kg)
空
約75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926395
-
1缶(7kg)
青
約75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62926404
-
1缶(7kg)
緑
約75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926413
-
1缶(7kg)
なす紺
約75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62926422
-
1缶(7kg)
赤茶
約75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926438
-
1缶(7kg)
黒茶(チョコレート)
約75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926447
-
1缶(7kg)
黒
約75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926456
-
1缶(7kg)
ビクトリアンレッド
約75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926465
-
1缶(14kg)
赤さび
約150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926474
-
1缶(14kg)
こげ茶
約150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926483
-
1缶(14kg)
空
約150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926492
-
1缶(14kg)
青
約150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926508
-
1缶(14kg)
緑
約150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926517
-
1缶(14kg)
なす紺
約150
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926526
-
1缶(14kg)
赤茶
約150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926535
-
1缶(14kg)
黒茶(チョコレート)
約150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926553
-
1缶(14kg)
ビクトリアンレッド
約150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62926544
-
1缶(14kg)
黒
約150
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください