赤尾
ケブラー手甲
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した手甲になります。
用途
溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
仕様
マジックテープ止め、指掛付
全長(cm)
23
特性
耐熱、耐切創
職業別シーン
溶接工
内容量
1双
注意
※ケブラー素材は紫外線により劣化しますのでご注意下さい。また本製品は労働災害を100%防止するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62926063
-
23
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください