曜日別特売
モノタロウ

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(59件のレビュー)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62927043エルボ(白)1/861/8
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927052エルボ(白)1/481/4
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927068エルボ(白)3/8103/8
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927077エルボ(白)1/2151/2
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927086エルボ(白)3/4203/4
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927095エルボ(白)1251
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927104エルボ(白)1-1/4321・1/4
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927113エルボ(白)1-1/2401・1/2
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927122エルボ(白)2502
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927138エルボ(白)2-1/2652・1/2
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927147エルボ(白)3803
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927156エルボ(白)41004
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: ガス配管

個包装なのでビニールを破く手間がかかる。裸で出荷してほしい。

2025-10-25
用途: クーラントの吐出し口に2ケ付けて勢いを和らげる
ICN株式会社その他業種

ある程度の重量も有ホースの吐出先端がタンクより飛び出さないことが分かり
標準的に使用しています。

2025-06-01
用途: 空調設備工事
建設業・工事業

エアー配管に使用しました。ねじ込み具合も問題なく使用しましたし、余分に注文して余っても、1つ1つビニールに入っているので在庫してもねじ部分が錆びないので非常に満足しています。

1が参考にしています
2025-05-23
用途: エア配管修理
サービス業

何ら問題なく既存配管に割り込みました。この単価は有難いです。

対象商品 : 62927086
2024-01-26
用途: 圧縮エアーの配管
ユースオグラ

以前は某メーカーの配管継手を使用していましたが価格や画面を通じて注文が出来るので
部材全体の仕入金額を把握が出来る。特に問題なく使用しています。シールテープにこだわれば普通に使用できます。

対象商品 : 62927052
2024-04-09
用途: エアータンクの配管に
近藤マリンサービス

追加の空気タンクの配管に使用しましたが、空気漏れも無く問題無く使えました。
安価で助かります。

対象商品 : 62927086
2024-04-19
用途: エアータンクの配管
有限会社名西ホースサービス

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 62927086
2023-02-23
用途: 機械メンテナンス
製造業

ホームセンターで買うよりも遥かに安いので心配でしたが届いて良い意味で期待を裏切られました。またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする