板ラチェットドライバー
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)18
先端形状プラス/マイナス
頭部幅(mm)17
商品構成セット品
内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
商品説明動画
板ラチェットドライバー.
この動画は、7人が参考にしています。
ドライバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-21
- 用途:
- 細部のカバーの止めビス
製造業
この板ラチェットの良い所は先端部がラチェットのクイックスピンナの様に指先で手回し出来る所です。
過去に使っていた物はそれが出来ず、ラチェットの空回り抵抗が大きすぎてビスレベルの回転抵抗の少ないネジは緩める作業が困難だった。
それに、ビットもグリップ部に収納できるため、ビット探しに工具袋を漁るに積用が無くなったのもいい点。
現状では板ラチェットはこれが一番買いの商品。
2025-04-04
- 用途:
- 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
隙間の無い場所へのアクセスする際には大変便利です。使用頻度は少ないので価格の安い商品で十分です。残念な点は本体からビットが外れやすいことです。
2024-09-29
- 用途:
- あれば便利な工具です
農・林・水産業
めったに使用する事はないのですが、特に機械関係の整備等の時にはたまに使用する事があります、バラさなくてもいい部分をバラす必要がないので時間的にも節約できます、そんな高い工具でもないので1つあれば結構助かります。
- 対象商品:
- 62927165
2024-08-12
- 用途:
- 隙間の狭い場所でのビス取り付け作業
川戸花店 様
(卸売・小売業)
ダルマドライバーも入らない狭い隙間でビスの取り付け作業をする必要があり困っていたところ、モノタロウのWEBカタログを捲っていた時に「ラチェットドライバー」がある事を発見して急いで購入した。8種類のビットがセットされたものを購入したが使い勝手が非常に良くて助かっている。品物も台湾製で品質もしっかりしているのがとても良い!
- 対象商品:
- 53124576
2024-02-16
- 用途:
- マットガードの脱着作業など
車種によってはタイヤとのクリアランスがなく、ねじが外しにくいのでビットの短いものを探していました。この商品はビットの長さが16mmしかなく指で押さえながら回しても結構使えました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15