SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B20-24AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
24
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927716
CM2B20-24AZ
CADデータダウンロード
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください