モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト
(3件のレビュー)モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
- 用途
- 家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
- 色
- ホワイト
- インターフェース
- モジュラプラグ(6極4芯)
- 結線方式
- NTT仕様準拠
- 内容量
- 1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
家電 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65183353 | MJ-T15WH | 68859586 | MJ-T15WH | ![]() | モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト | エレコム | 1本 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
2025-10-12
用途: 電話機の設置場所変更
製造業
電話機の場所を変更するために長いケーブルを探したが、ホームセンターでは最長10mのものしか見当たらず、ちょうどよい15mがあって助かった。
必要以上に長くすると通話ノイズの原因にもなるとのことだったので長さが色々選べてよい。
2025-11-29
用途: 電話配線
建設業・工事業
線部分が平らタイルカーペットの下に入れ隠せるのでつかいやすい






























