曜日別特売

AC式サイクロンスティック掃除機

AC式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ

コード式のため、充電時間を気にせず掃除ができるスティッククリーナーです。サイクロン式でパワフルな吸引力が続きます。

付属品
すき間ノズル
質量(kg)
本体のみ:1.4、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.7
色
ホワイト
質量(g)
1700
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)
4
定格消費電力(W)
480
吸込仕事率(W)
100
集塵容量(L)
ゴミ捨てラインまで:0.3、最大:0.5
集塵方式
サイクロン式
製品サイズ(mm)
235×238×970
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226559SCA-113-W
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする