モノタロウ

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(35件のレビュー)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959365ソケット1/861/8
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959374ソケット1/481/4
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959383ソケット3/8103/8
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959392ソケット1/2151/2
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959408ソケット3/4203/4
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959417ソケット1251
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959426ソケット11/4321・1/4
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959435ソケット11/2401・1/2
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62959444ソケット2502
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: エアー配管取付時
株式会社エステー工業サービス業

このソケットは配管接続部品で大変助かっている商品です。

2025-07-01
用途: 水道管の補修作業として
建設業・工事業

庭の散水栓の移設作業として使用しました。コストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品 : 62959444
2025-02-17
用途: 畑地帯総合整備事業により創成された園地内の潅水施設の補修に使用

近隣のDIY店に行っても在庫が無い、その場合での時間と経費のロス、価格的にも高価な場合があるが貴店では送料も一定額以上は無料になり、同一商品でも様々な価格比較が出来て品質も確かな物で良かった。

1が参考にしています
2025-11-08
用途: 高圧洗浄機の設置
サービス業

お安く、使い勝手が良いので、大変重宝しております。

2024-11-20
用途: ガス器具配管の繋ぎとして
東京サントク株式会社

通常は既存取引先から入荷していましたが、このところの価格高騰で、モノタロウで調べたら、こちらの方が安い事が判明。
特に問題なく使えています。

対象商品 : 62959444
2023-12-28
用途: 井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク

50MM井戸管に接続し使用
価格も手ごろな価格で素早く届きました
満足です

2023-03-25
用途: 検査
その他業種

検査でネジゲージの替わりに簡易的に使用することで工数の低減になります。

対象商品 : 62959392
2023-11-19
用途: 圧縮空気
ジャパンマルチアシストサービス業

値段は安いですが、使用には問題なく、品質的にも悪くありません。
漏れ等も無いので、次に使う時も購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする