曜日別特売
モノタロウ

農業機械用Vベルト LA形

農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ農業機械用Vベルト LA形 - モノタロウ
(24件のレビュー)

農業機械用の一般的なベルトです。

用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効外周長さ(mm)
呼び番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62971886LA2976229
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
代替品有
62971895LA3078730
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62971913LA3283832
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62971922LA3386333
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62971938LA3591535
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62971947LA3694036
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62971956LA3899038
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62971965LA40104140
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62971886LA2935215047LA29LA29 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 35215047Vベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト1本
1,098
税込1,208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62971886
2023-12-26
用途: 除雪機用に。
農・林・水産業

除雪機用に購入しました。品質はメーカー品と比べても問題はありません。コスパ最高ですので、リピート購入しています。

対象商品 : 62971965
2023-11-14
用途: 農業用給水
農・林・水産業

自吸式ポンプの駆動用ベルトとしてW掛けで使用しています。ベルトメーカー品と耐久性は同等で安価なため重宝して使用しています。

対象商品 : 62971947
2023-10-10
用途: 船用エンジン
サービス業

純正品に比べコスパがとてもいいとてもいい
耐久性はこれから評価します
若干ベルトが硬い様な気がするが大きな問題ではない

対象商品 : 62971956
2023-12-13
用途: 農機具用
農・林・水産業

お値段も安く満足ですがサイズが少ないような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 62971895
2022-08-21
用途: 農業用スピードスプレヤー
実方ミカン園農・林・水産業

従来国産のM、B社を使用しきかましたが今回より 試験的に DONGILを採用しました。国産品は、2~3年は十分もちますので 耐用年数の結果は、しばらくしてみないと判りません。
 DONGIL製をもっと使用したくサイズレンジを拡げていただきたく よろしくお願いいたします。

対象商品 : 62971922
2023-02-10
用途: 除雪機
運輸・通信業

純正品では無かったので不安でしたが問題無く使用出来ました。定期交換には問題無い商品です。

対象商品 : 62971913
2022-09-07
用途: 除雪機

除雪機用に予備で持ってます 安いのでありがたいです、

対象商品 : 62971956
2022-12-04
用途: メンテナンス
運輸・通信業

探していた商品で、お安く購入できてよかったです。配送も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする