手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。



大量に、噴霧することができるので、
広い場所で使用するときには、便利。
試しに1台購入しましたが、予想以上に噴霧圧があり薬剤が綺麗に適量に散布が出来ます。機械式に比べ軽く、なによりメンテナンスが殆ど必要なく手軽なのが魅力的です。しかも経済的です。以前は3人でエンジンタイプを交代に使用していましたが、費用的にも一人1台で追加を予定しています。
価格が安くありがたいです。納屋収納で日も当たらないところに置いてありますが、ノズルのパイプがいつしか縦に裂け目が入りました。
ざっくり外径9.5ミリくらいのパイプだったところに、外径9mmテントポールがあったのでテントポールの金具をカットして嵌めてみたら、多少短かったものの使えました。私は廃ポールがたくさんあるので幸運でしたが、劣化しがちな樹脂部品やホースの交換ができれば最高にありがたい商品だと思います。
某メーカーの商品の半額程度の値段で大丈夫かなとの思いもありましたが、普通に使えました。コスパ最高です。一つだけお願いがあるとすれば背負ったときに直にタンクが背中に当たり違和感があります。ちょっとしたクッションカバーがついていればもっと良いと思います。
コスパ良し
圧力は、レバー3回もすれば、
いい感じに圧がかかり噴霧できる。
軽い力で上下できるので楽。
ノズルも何種もあっていい。
除草作業にいいのはどれなのだろうか?
ノズルの適してる作業はどれか?
みたいな説明があれば尚良。
これで耐久性(5年は使いたい所)
があれば、最高の品。
値段はリーズナブルで性能は金額以上ですが、金属のジョイント部分が錆びやすく、抜けやすいです。交換してもらいました。