信栄物産
コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付)
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途
ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質
当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)
軟質塩ビ
セット内容
コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)
35×35×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色
アイボリー
レモンイエロー
内容量
1セット(5本)
1セット(10本)
1本
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62973103
CRS-LY10
1本
レモンイエロー
1000
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973112
CRS-LY10-5
1セット(5本)
レモンイエロー
1000
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973128
CRS-LY10-10
1セット(10本)
レモンイエロー
1000
¥
70,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973164
CRS-A10
1本
アイボリー
1000
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973173
CRS-A10-5
1セット(5本)
アイボリー
1000
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973182
CRS-A10-10
1セット(10本)
アイボリー
1000
¥
70,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973076
CRS-LY5
1本
レモンイエロー
500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973085
CRS-LY5-5
1セット(5本)
レモンイエロー
500
¥
13,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973094
CRS-LY5-10
1セット(10本)
レモンイエロー
500
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973137
CRS-A5
1本
アイボリー
500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973146
CRS-A5-5
1セット(5本)
アイボリー
500
¥
13,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973155
CRS-A5-10
1セット(10本)
アイボリー
500
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。