信栄物産
中空フリーガード
視角確認と衝撃防止の保護材。接触による傷を防止する衝撃保護材。 軽くて取付が簡単粘着テープ付です。
用途
ガレージのコーナー、建物の柱、室内の壁面角などに最適。
色
グレー
材質(本体)
酢酸ビニル(EVA)
仕様
粘着テープ付
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
23(11)×53
質量(kg)
0.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62973225
FS-G10
1本
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973234
FS-G10-5
1セット(5本)
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62973243
FS-G10-10
1セット(10本)
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。