曜日別特売

ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム - 信栄物産
(3件のレビュー)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※現場納品も不可になります。
※アンカーボルトは別売です。
※画像は参考画像になります、穴数については穴ピッチご確認ください。
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
タイプ
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62974817KS5-4(当て板)鉄400中空、穴アキ(当て板)付
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62974826KS5-10(当て板)鉄1000中空、穴アキ(当て板)付
10,800
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974835KS5-20(当て板)鉄2000中空、穴アキ(当て板)付
21,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974844KS7-4(当て板)鉄400中空、穴アキ(当て板)付
8,200
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974853KS7-10(当て板)鉄1000中空、穴アキ(当て板)付
17,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974862KS7-20(当て板)鉄2000中空、穴アキ(当て板)付
35,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974878KS10-4(当て板)鉄400中空、穴アキ(当て板)付
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974887KS10-10(当て板)鉄1000中空、穴アキ(当て板)付
22,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974896KS10-20(当て板)鉄2000中空、穴アキ(当て板)付
44,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974905KS13-4(当て板)鉄400中空、穴アキ(当て板)付
15,200
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974914KS13-10(当て板)鉄1000中空、穴アキ(当て板)付
33,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974923KS13-20(当て板)鉄2000中空、穴アキ(当て板)付
66,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974932KS13Y-20黒×黄色線入(当て板)鉄2000中空、穴アキ(当て板)付
74,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974948KSN5-10-1000中空タイプ/穴なし(当て板)無
9,500
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974957KSN5-20-2000中空タイプ/穴なし(当て板)無
19,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974966KSN7-10-1000中空タイプ/穴なし(当て板)無
15,500
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974975KSN7-20-2000中空タイプ/穴なし(当て板)無
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974984KSN10-10-1000中空タイプ/穴なし(当て板)無
20,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62974993KSN10-20-2000中空タイプ/穴なし(当て板)無
41,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62974826
2021-06-14
用途: 重量物のクッション
有限会社三五屋サービス業

本来の使いかとは違うが、しっかり役目を果たしてくれたので良かった。

対象商品 : 62974862
2020-02-06
用途: フォークリフトの衝突防止

コンクリートの段差にフォークリフトがぶつからないように取り付けました。
固さ、大きさ共に満足です。
お値段の安い物もありますが、そちらは弾力が弱いので、使いわけをしています。

1が参考にしています
対象商品 : 62974826
2019-06-21
用途: 漁業

しっかりしていて、値段的にも、満足の行く商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする