ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム

ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム - 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)M型ゴム - 信栄物産

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(当て板)鉄材質(本体)合成ゴム長さ(mm)2000タイプ無垢、穴アキ金具(当て板)付取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)M型内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62975054KM-8013130×80
72,000
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62975063KM-1015150×100
90,000
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする