曜日別特売
モノタロウ

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(24件のレビュー)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62975133ストリート1/861/8
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975142ストリート1/481/4
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975158ストリート3/8103/8
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975167ストリート1/2151/2
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975176ストリート3/4203/4
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975185ストリート1251
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975194ストリート11/4321・1/4
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975203ストリート11/2401・1/2
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975212ストリート2502
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975228ストリート21/2652・1/2
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 納まり改善に
有限会社篠原建築事務所サービス業

エアーサブタンクまわりの段付きニップル使用箇所に使ってみました。
シンプルになって気持よいです。

2025-08-19
用途: ボイラーの燃料配管
建設業・工事業

従来の白継手より肉厚で頑丈に出来ている気がします。

対象商品 : 62975185
2025-04-21
用途: 排水のパイプとして
卸売・小売業

ちょうど良いサイズだった。水がもれることもなく、長く使えそうである。

対象商品 : 62975158
2024-08-13
用途: 工場配管システム

モノタロウのオリジナルではなくCKブランドを自社ブランドとして販売されている。
仕上りが良し、白メッキ耀き良し、精度良し
緊急時の調達に役立ちます。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

ホームセンターに売っていない商品で、価格もリーズナブルに設定してあるので有難いです。

対象商品 : 62975167
2023-07-07
用途: 給湯器配管
農・林・水産業

狭い場所への使用に、ニップル、エルボーに比べてストリートエルボは短くて、作業工程の短縮になり、便利な部材です。

対象商品 : 62975185
2023-02-13
用途: 井戸ポンプの配管

ネジ山やメッキなど外見上不具合は無さそうです。井戸ポンプ周りをコンパクトに配管する為ストリートエルボを選びました。フランジからすぐ曲がる時ニップルと標準エルボを使うより小回りが出来目的が達成出来ました。

対象商品 : 62975167
2023-04-22
用途: 水栓の増設時の分岐で使用

ホース専用水栓の取り付けに使用しました。値段も安く、使用した感じも他のものと変わりなく問題ないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする