曜日別特売
モノタロウ

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(22件のレビュー)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。
全23種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62975483径違いソケット1/4×1/88×61/4×1/81/41/8
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975492径違いソケット3/8×1/810×63/8×1/83/81/8
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975508径違いソケット3/8×1/410×83/8×1/43/81/4
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975517径違いソケット1/2×1/415×81/2×1/41/21/4
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975526径違いソケット1/2×3/815×101/2×3/81/23/8
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975535径違いソケット3/4×1/420×83/4×1/43/41/4
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975544径違いソケット3/4×3/820×103/4×3/83/43/8
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975553径違いソケット3/4×1/220×153/4×1/23/41/2
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975562径違いソケット1 ×3/825×101 ×3/813/8
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975578径違いソケット1 ×1/225×151 ×1/211/2
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975587径違いソケット1 ×3/425×201 ×3/413/4
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975596径違いソケット11/4×1/232×1511/4×1/21 1/41/2
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975605径違いソケット11/4×3/432×2011/4×3/41 1/43/4
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975614径違いソケット11/4×132×2511/4×11 1/41
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975623径違いソケット11/2×1/240×1511/2×1/21 1/21/2
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975632径違いソケット11/2×3/440×2011/2×3/41 1/23/4
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975648径違いソケット11/2×140×2511/2×11 1/21
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975657径違いソケット11/2×11/440×3211/2×11/41 1/21 1/4
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975666径違いソケット2 ×1/250×152 ×1/221/2
809
890(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975675径違いソケット2 ×3/450×202 ×3/423/4
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975684径違いソケット2 ×150×252 ×121
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975693径違いソケット2 ×11/450×322 ×11/421 1/4
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62975702径違いソケット2 ×11/250×402 ×11/221 1/2
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62975553
2026-03-21
用途: エア配管
製造業

飲み込みしろも問題なく、作業出来ましたリピート確定です。

対象商品 : 62975562
2025-07-06
用途: 機械のメンテナンス

機械の試運転にエア配管として使用、このサイズはなかなか探せなくステンなどは意外と高額なので安く探せて良かった。エアカプラーと一緒に購入で無事試運転できるました、またサイズ違いがあれば購入します

1が参考にしています
2025-09-29
用途: 潅水作業
農・林・水産業

ポンプからの吐出口径の変更用にオネジのカプラーとセットで使いました。

1が参考にしています
2025-11-08
用途: 高圧洗浄機の設置
サービス業

お安く、使い勝手が良いので、大変重宝しております。

2024-12-17
用途: ガス器具配管の繋ぎとして
東京サントク株式会社

従来仕入れていた所と比べて、ほぼ同等であるが、15%OFFの日に買うと、価格も安い。色々な物がまだ値上がり続ける中、コストパフォーマンスが良く、助かる。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 62975666
2023-11-03
用途: 井戸ポンプ配管

井戸ポンプの呼び水注入口にロートとして使用、ピッタリでした。

対象商品 : 62975684
2023-07-24
用途: エンジンポンプとの接続

値段が安い事。性能に何も問題ない事。急がないのであれば、近所で買うより断然おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする