学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。
ねんどが乾かないチャック袋付
材質:樹脂中空体,パルプ。サイズ:約140×120×20mm(1個サイズ)約672cm3



お客様にご依頼されたオブジェ制作の素材として使用。
とにかく軽いのと柔軟性がある程度残るので割れたりして簡単に壊れることもありません。
今回作成したオブジェは屋内のボード壁に設置するので軽量さがとても重要ですが、その点この商品は完璧です。
ワイヤー芯程度でしっかり形状を保ち思い通りに形作ることができ、完走後の彫刻も可能。
教材・教育玩具と言う名に騙されてはいけません。
用途によってはとても理想的な一品です。
手もほぼ汚れないので文句なしです。
手や衣類にに付かず、伸びが良い。油粘土とは違う触感で楽しめました。
まだ試していませんが、水彩絵の具で色を練り込んだり、着色も可能な様です。
瓶や段ボールなどとの相性も良さそうなので、また購入したいと思います。
ありがとうございました。